Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MW SEB VS Montageschlüssel Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396400-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973929001
EAN/GTIN:
     4250260228638
Suchbegriffe:
Steckverbinder-Schraubenschlüssel
Steckverbinderschlüssel
steckverbinder schraubenschlüssel
SKS Hirschmann MW SEB VS Montageschlüssel Blau 1 St.

Montagewerkzeug MW SEB VS

Montageschlüssel
Passend für Steckverbinder: SKS Hirschmann Serie SEB

Passendes Montagewerkzeug zum einfachen Ein- oder Ausbau der 4 mm Sicherheits-Einbaubuchsen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Passend für Steckverbinder: SKS Hirschmann Serie SEB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Passend für Steckverbinder:
SKS Hirschmann Serie SEB
Herst.-Teilenr.:
973929001
Typ (Hersteller-Typ):
MW SEB VS
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4250260228638, SKS Hirschmann, 973929001, MW SEB VS, 901-1658
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,55*
€ 38,46*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 38,48*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 42,91*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 36,34*
€ 51,55*
€ 8,95*
ab € 42,87*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-22
ab € 4,83*
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.