| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1392152-BP Herst.-Nr.: 19161 EAN/GTIN: 8717306861960 |
| |
|
| | |
| LifeHammer 19161 SAFETY BELT SOLUTION Sicherheitsgurtführung Kinder,Erwachsene
Sicherheitsgurtführung für Kinder
Kombinierbar mit Sitzerhöhungen Einfacher Einbau am Rücksitz Einstellbare Gurtführung Höhenverstellbar Gurt schneidet nicht in den Hals Komfort und Sicherheit
Die Gurtführung schafft mehr Komfort auf der Rückbank für Kinder und Erwachsene. Mit dieser Gurtführung liegt der Sicherheitsgurt bequemer an der Schulter und schneidet nicht mehr in den Hals. Diese einfach verstellbare Gurtführung ist für viele Körpergrößen geeignet und lässt sich mit einer Sitzerhöhung kombinieren. Vorhandene Gurte behalten ihre ursprüngliche Funktion. Einmal installiert ist kein Abmontieren erforderlich. Einfacher und sicherer Einbau Schieben Sie das Ende des Spanngurtes in den Spalt zwischen dem Sitz- und dem Rückenpolster der Rückbank. Führen Sie den Klemmverschluss über die Rückenlehne der Rückbank, sodass dieser ebenfalls im Kofferraum mündet. Führen Sie das Ende des Spanngurtes durch den Klemmverschluss. Ziehen Sie den Spanngurt ordentlich straff und verschließen Sie den Klemmverschluss sorgfältig. Schieben Sie die elastische Muffe über den Klemmverschluss. Öffnen Sie anschließend den Karabinerhaken, stecken Sie den Sicherheitsgurt in den Karabinerhaken und schließen Sie ihn wieder. Schieben Sie den Sicherheitsgurt anschließend mit dem verstellbaren Polster in die gewünschte Höhe.
Technische Daten: Anwendungsempfehlung: Kinder,Erwachsene · Herstellerfarbe: Orange,Grau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Orange | Grau | Marke: | LifeHammer | Farbe: | orange | grau | Anwendungsempfehlung: | Kinder | Erwachsene | Produkt-Art: | Sicherheitsgurtführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8717306861960, LifeHammer, 19161, SAFETY BELT SOLUTION, Sicherheitsgurtführung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,09* | € 32,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,15* | € 32,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,11* | € 55,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|