Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband (L x B) 10 m x 35 mm Braun 10 m 6156109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391706-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6156109
EAN/GTIN:
     4002390058377
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Maul Magnetband (L x B) 10 m x 35 mm Braun 10 m 6156109

Maul Magnetband (L x B) 10 m x 35 mm Braun

Individuelle Magnete selbst erstellen: Aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen
Vorderseite selbstklebend, Rückseite magnetisch
So geht´s: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig
Vorteil Magnetband: Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf
Flexibles Magnetband: Dicke 1 mm, viele verschiedene Breiten zur Auswahl
Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
Haftkraft ca. 40 g/cm²

Technische Daten:
Haken vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · magnethaftend: Ja · selbstklebend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 35 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Maul
selbstklebend:
Ja
Farbe:
braun
Haken vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Ja
Produkt-Art:
Magnetband
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 26,61*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 20,81*
€ 28,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,06*
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 30,06*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.