Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander Kochset 1 Set CP211 Aluminium, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391235-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     CP211
EAN/GTIN:
     5034358091439
Suchbegriffe:
Camping-Kochgeschirr
Camping-Topfset
camping kochgeschirr
Highlander Kochset Apex 1 Set CP211 Aluminium,Kunststoff

Highlander Kochset Apex

Je 2 Töpfe und Pfannen
4 Kunststoffschüsseln
Klappbare Griffe mit Silikon eingefasst
Leicht zu reinigen
Inkl. Tragetasche

Ein umfangreiches Kochset die Familie oder einen großen Freundeskreis aus eloxiertem Aluminium. Das hochwertige und leichte Set beinhaltet einen Topf 1,9 l, einen Topf 1,1 l, eine Pfanne Ø 17 cm, eine Pfanne Ø 15 cm und 4 Kunststoffschüsseln. Die Töpfe und Pfanne verfügen zusätzlich über einen klappbaren mit Silikon eingefassten Griff. Das Set kann in der mitgelieferten Tragetasche sicher transportiert und verstaut werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Türkis · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Ø: 190 mm

Lieferumfang:
2 Töpfe · 2 Pfannen · 4 Kunststoffschüsseln · Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x H) 190 mm x 145 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Türkis
Produktabmessung, Ø:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Material:
Aluminium | Kunststoff
Produkt-Art:
Kochset
Weitere Suchbegriffe: 05034358091439, Highlander, CP211, Apex, Kochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,07*
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 63,48* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,68*
€ 96,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,37*
€ 93,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,19*
€ 88,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,97*
€ 88,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.