Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander Wasserkessel 960 ml 1 St. CP125 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391221-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     CP125
EAN/GTIN:
     5034358080167
Suchbegriffe:
Camping-Kochgeschirr
Camping-Topfset
Camping-Wasserkessel
Campingwasserkessel
Highlander Wasserkessel 960 ml Wasserkessel 960 ml 1 St. CP125 Aluminium

Highlander Wasserkessel mit Filter

Rostfrei
Integrierter Filter
Leicht zu reinigen
Auch für Gasöfen und offenes Feuer geeignet

Extrem leichter und robuster Camping-Kessel für unterwegs. Der handliche Wasserkessel wird aus eloxiertem Aluminium (rostfrei) hergestellt und verfügt über einen Deckel, einen geschützten Henkel und einen integrierten Filter. Mit dem Fassungsvolumen von 960 ml können einige Heißgetränke gemacht oder auch das Spülwasser erwärmt werden. Auch für Gasöfen und offenes Feuer geeignet!

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 155 mm · Volumen: 960 ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 155 mm x 80 mm
Volumen:
960 ml
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Marke:
Highlander
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Wasserkessel
Weitere Suchbegriffe: Wasserkessel faltbar, Flötenkessel, Flötenwasserkessel, Pfeifenwasserkessel, Pfeifkessel, Wasserkessel, wasserkessel highlander, wasserkessel faltbar, 5034358080167, Highlander, CP125, Wasserkessel 960 ml, Teekessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.