Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander COM028 Lensatic Kompass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391204-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     COM028
EAN/GTIN:
     5034358200039
Suchbegriffe:
Kompass
Navigationskompass
Präzisionskompass
Taschenkompass
Highlander COM028 Lensatic Kompass

Highlander Kompass Lensatic

Schwingendes Leuchtzifferblatt
Vergrößerndes und einstellbares Abeckglas
Bügelverschlus
Ölgedämpft

Praktischer Marschkompass für den Outdoor-Bereich. Der solide Kompass besteht aus einem Kunststoffgehäuse im traditionellen Military-Design, einem schwingenden Leuchtzifferblatt, einem vergrößernden, einstellbaren Abeckglas, einer Visierlinie im Deckel aus Messingdraht, einem klassischen Bügelverschluss und einer einstellbaren Marschlinie. Der Kompass ist ölgedämpft und die Gradeinteilung beträgt 5°.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Skaleneinteilung: 5 ° · Weitere technische Daten: Packmaß 75 x 55 x 30 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 55 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Highlander
Skaleneinteilung:
5 °
Produkt-Art:
Kompass
Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, kompass highlander, 5034358200039, Highlander, COM028, Lensatic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 18,05*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 18,20*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 25,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.