Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AT3 2-48/50-4 Spartransformator 3 x 480 V/AC, 500 V/AC 3 x 400 V/AC 2000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390735-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AT3 2-48/50-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
block spartrafo
spartrafo
Block AT3 2-48/50-4 Spartransformator 3 x 480 V/AC,500 V/AC 3 x 400 V/AC 2000 VA

3 Ul 75/41,5 Spartransformator AT3 2-48/50-4

3 x 480 V/AC,500 V/AC
3 x 400 V/AC

2000 VA

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 3 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Ausgangsspannung: 400 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 480 V/AC,500 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 6.10 kg · Isolierstoffklasse: F · Leistung: 2000 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 90 % · Zulassungen, Normen: nach VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 155 x 155 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
3 x 480 V/AC|ツ| 500 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
3 x 400 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
AT3 2-48/50-4
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
90 %
Eingangsspannung (num):
480 V/AC | 500 V/AC
Ausgangsspannung:
400 V/AC
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
2000 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
F
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
nach VDE 0570 Teil 2-13|ツ| DIN EN 61558-2-13|ツ| EN 61558-2-13|ツ| IEC 61558-2-13|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No. 66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
6.10 kg
Produkt-Art:
Spartransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Block, AT3 2-48/50-4, 738-7806, Steuer-Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 194,64*
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 197,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 214,68*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 313,21*
€ 364,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 97,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.