Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1107-WN0 USB A Stecker Löttyp Stecker, gerade Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390126-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1107-WN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Connfly DS1107-WN0 USB A Stecker Löttyp Stecker, gerade Inhalt: 1 St.

USB A Stecker Löttyp

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung (Details): 30 V/DC · Nennstrom (Details): 1.5 A · Pole: 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Connfly
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
DS1107-WN0
Typ (Hersteller-Typ):
DS1107-WN0
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Nennspannung (Details):
30 V/DC
Nennstrom (Details):
1.5 A
Pole:
4
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1107-WN0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0822*
€ 0,4047*
Lager 102
1988
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.