Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm DS1020-03ST1D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389988-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1020-03ST1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
buchsengehäuse
Connfly Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm DS1020-03ST1D 1 St.

FPC Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 4.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.75 mm · Produktabmessung, Länge: 15.62 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Flach · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.62 x 4.50 x 6.75 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6.75 mm
Produktabmessung, Länge:
15.62 mm
Produktabmessung, Breite:
4.50 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Flach
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
DS1020-03ST1D
Typ (Hersteller-Typ):
DS1020-03ST1D
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1020-03ST1D
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,1255*
Lager 102
1928
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,35*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.