Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1033-25FBNSISS-CT D-SUB Buchse 180 ° Polzahl (num): 25 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389965-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1033-25FBNSISS-CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1033-25FBNSISS-CT
d sub stecker
sub d stecker
Connfly DS1033-25FBNSISS-CT D-SUB Buchse 180 ° Polzahl (num): 25 Löten 1 St.

D-SUB Buchse

D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Connfly
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
Selektiv Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.:
DS1033-25FBNSISS-CT
Typ (Hersteller-Typ):
DS1033-25FBNSISS-CT
Polzahl (num):
25
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Lager 102
3040
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,77*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.