Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1014-20SF1B Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389887-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1014-20SF1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Connfly DS1014-20SF1B Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste, gerade

Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Passend für (Details): Pfosten-Steckverbinder · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 5.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.60 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 5.40 mm x 5.60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.60 mm
Produktabmessung, Breite:
5.40 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Marke:
Connfly
Polzahl Gesamt:
20
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
DS1014-20SF1B
Typ (Hersteller-Typ):
DS1014-20SF1B
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 20pol, stiftleiste, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, Connfly, DS1014-20SF1B, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 102
256
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 1,086*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,33*
€ 27,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.