Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC300 VC-300 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-300 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386336-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC300
EAN/GTIN:
     4016139000961
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT VC300 VC-300 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-300 Serie

Messgeräte-Tasche VC-300

Passend für (Details) VC-300 Serie
Auch geeignet für andere Mini Stromzangen diverser Hersteller

Robuste Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Zangenmultimeter oder Stromzangen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 180 mm · Innenmaß Tiefe: 50 mm · Material: PVC

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
VC-300 Serie
Marke:
VOLTCRAFT
Innenmaß Tiefe:
50 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Material (Details):
PVC|ツ| 600D
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, 4016139000961, VOLTCRAFT, VC300, VC-300, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,79*
Lager 102
347
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 21,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.