Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 538104C Ersatzteil Antriebswellen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385112-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     538104C
EAN/GTIN:
     4016139000404
Suchbegriffe:
Modellauto Antriebswellen
Modellauto Kardanwellen
modellauto antriebswelle reely
modellauto antriebswellen
Reely 538104C Ersatzteil Antriebswellen

Antriebswellen

Original Reely Ersatzteil.

Technische Daten:
Ersatzteil-Ausführung: Antriebswellen · Modell-Art: Buggy · Passend für Marke: Reely · Passend für Modell (Modellbau): 1:10 Elektro Buggy Dune Fighter,1:10 Elektro Buggy Dune Fighter 2.0,1:10 Elektro Buggy Dune Fighter Bausatz,1:10 Elektro Buggy Dune Fighter 3S,1:10 Buggy Black Commando · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Länge gesamt 101 mm.

Lieferumfang:
2 Antriebswellen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Passend für Marke:
Reely
Passend für Modell (Modellbau):
1:10 Elektro Buggy Dune Fighter | 1:10 Elektro Buggy Dune Fighter 2.0 | 1:10 Elektro Buggy Dune Fighter Bausatz | 1:10 Elektro Buggy Dune Fighter 3S | 1:10 Buggy Black Commando
Marke:
Reely
Modell-Art:
Buggy
Herst.-Teilenr.:
538104C
Ersatzteil-Ausführung:
Antriebswellen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Reely, 538104C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,25*
Lager 102
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,27*
1 Tag
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,54*
6 Tage
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,47*
€ 45,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.