Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VISTUS AD ALU 420 Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 2 Familienhaus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384855-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41005
EAN/GTIN:
     4250109170586
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics VISTUS AD ALU 420 Vistus Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 2 Familienhaus Silber,Weiß

2-Familienhaus-Außenstation Aluminium

Zur Erweiterung der Sets oder zum Zusammenstellen einer Audio-Türsprechanlage. Kompatibel sind alle Vistus- und Vistadoor-Komponenten (Audio und Video).
Außenstation:
Hochwertiges Aluminium Druckguss-Gehäuse mit Schutzlakierung. Aufputzmontage: Aufbauhöhe nur 25 mm. Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster. Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch "EIN" bei Dunkelheit und "AUS" bei Helligkeit. Spritzwassergeschützt gem. IP44. Anschluss für vorhandene Türöffneranlage. Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek.). Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 118 x 195 x 25 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 3 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 2 Familienhaus · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 2 · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Serie (Türsprechanlagen): Vistus · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Außeneinheit · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Kabelmaterial, benötigt wird 3adrige 0,75 mm² Leitung. Max. Leitungslänge 100 m.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2 Familienhaus
Farbe:
grau | weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
3 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Außen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
2 Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
2
Abmessungen (Außengerät):
118 x 195 x 25 mm
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC 1A
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e tuersprechanlagen, gegensprechanlage, 4250109170586, m-e modern-electronics, 41005, VISTUS AD ALU 420, Aluminium Zusatz-Außenstation VISTUS für Audio-Türsprechanlage 2-Familienhaus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 127,45*
7 Tage
68
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 201,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.