Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL18303 Messadapter - Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384302-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL18303
EAN/GTIN:
     4016138999129
Suchbegriffe:
04016138999129
Cliff
CL18303
811-2274
Cliff CL18303 Messadapter - Rot/Schwarz

Schnellanschlussblock QUICKTEST Q/T1

Farbcodierte Anschlüsse (L1, L2, L3, N, & E)
Netzsignalleuchte mit Glimmlampe
Jede Phase ist mit einer 16 Ampere-Sicherung geschützt.
Zum montieren oder freistehend

Die Cliff Testadapter der CL Serie bieten einen sicheren und effizienten, vorübergehenden Anschluss von netzbetriebenen Geräten an eine passende Stromquelle. Ideal für viele Anwendungen, einschließlich Labors, Prüfstände, Reparaturwerkstätten usw. Der Cliff QT3 ist ein kompakter und robuster Stromanschluss. Sichere und effiziente Verbindungen können durch termiernierte Kabel ausgelegt werden. Er kann bis zu 440 V Eingangspannung verarbeiten und hat eine Drei-Phasen-Stormversorgung. Der QT3 hat ein maximales Rating von 16 Ampere.

Ausstattung:
Zweipolige Abschaltung durch den Klappdeckel · Eingangs-Schraubklemmen · Netzsignalleuchte mit Glimmlampe

Technische Daten:
Gewicht: 235 g · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Nennspannung: 440 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Hinweis:
Messadapter nur zu Prüfzwecken.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 100 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Typ (Hersteller-Typ):
CL18303
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
440 V/AC
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Messadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 61,08*
€ 80,88*
€ 4,00*
ab € 61,59*
€ 81,03*
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 85,77*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 95,87*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 109,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.