| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1384145-BP Herst.-Nr.: 10174 EAN/GTIN: 9783645101745 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 10174 Arduino™ verstehen und anpassen Lernpaket ab 14 Jahre
Lernpaket Arduino® verstehen und anwenden
16 Experimente Arduino® Funktionen Funktionsweise eines LCDs
Das Experimentierpaket führt mit 16 Experimenten in die Anwendung von Arduino® mit einem LC-Display ein. Sie lernen die Bauteile, den Aufbau und die Funktionsweise eines LCDs kennen und erlernen die Arduino®-LCD-Funktionen. Des Weiteren sind folgende Anwendungen und Experimente möglich: Eigene Zeichen erstellen · Hintergrundbeleuchtung des LCDs dimmen · LCD-Uhr · Kapazitätsmessgerät · Lottozahlengenerator · Bargraphanzeige · Lichtmesser · Alarmanlage · LCD-Digitalvoltmeter mit USB-Schnittstelle und VB.NET-Anbindung (Open Source) · NTC-Thermometer · Temperaturplotter mit USB-Schnittstelle sowie websynchrone Uhr. Am Ende sind Sie in der Lage, eigene Programme mit LCD-Anbindung zu entwickeln. Erforderlich: Arduino®-UNO-Platine (SMD- oder DIL-Version), Lötkolben und Lötzinn (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten: Altersklasse: ab 14 Jahre · Titel (Lernbausätze): Lernpaket verstehen und anwenden
Lieferumfang: LC-Display · 9 Bauteilen · 14 Steckbrücken · umfangreiches Handbuch.
Hinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet! Ein Lötkolben wird lediglich für das Einlöten der Stiftleisten in das LC-Display benötigt.
Die Anleitung liegt in Deutsch und Englisch zum Download bereit. Weitere Informationen: | | Marke: | Conrad Components | Altersklasse: | ab 14 Jahre | Titel (Lernbausätze): | Lernpaket verstehen und anwenden | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Lernpaket |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9783645101745, Conrad Components, 10174, Arduino™, Elektronikbaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,44* | € 7,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 10,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,11* | € 15,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|