Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11867-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 0.60 m Polza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383106-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11867-1
EAN/GTIN:
     4064161268002
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 11867-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt 0.60 m Polzahl: 4 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Stecker, M12 Winkelkupplung mit LED,

Verbindungsleitung, M12 Stecker/ M12 Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss. Die Kupplung ist mit einer LED-Betreibsanzeige (PNP) ausgestattet. Die Leiterfarbcodeierung ist nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 0.60 m · Kontaktmaterial: CuSn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Betriebs- und Funktionsanzeige · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Kupplung LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP)

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
11867-1
Typ (Hersteller-Typ):
RST 4-RKWT/LED P 4-225/0|ツ|6M
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.