Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 43699-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 0.60 m Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383092-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     43699-1
EAN/GTIN:
     4064161267975
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 43699-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt 0.60 m Polzahl: 3 1 St.

Verbindungsleitung, M8 Stecker, M12 Winkelkupplung mit LED,

Verbindungsleitung, M8 Stecker und M12 Winkelkupplung mit angespritztem Kabel und selbstsicherndem Schraubanschluss. Kupplung mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP). Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 0.60 m · Kontaktmaterial: CuSn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Betriebs- und Funktionsanzeige · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Kupplung LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP)

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
43699-1
Typ (Hersteller-Typ):
RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/0|ツ|6M
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, 2050003607421, Belden, 43699-1, RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/0, 6M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,09*
€ 24,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,99*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 49,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.