Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 43679-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 1.00 m Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383090-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     43679-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 43679-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt 1.00 m Polzahl: 3 1 St.

Verbindungsleitung, M8 Stecker, M8 Winkelkupplung mit LED,

Verbindungsleitung, M8 Stecker und M8 Winkelkupplung mit angespritztem Kabel und selbstsicherndem Schraubverschluss. Kupplung mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP). Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-104.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Betriebs- und Funktionsanzeige · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Kupplung LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP)

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gewinkelt
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
43679-1
Typ (Hersteller-Typ):
RSMV 3-RKMWV/LED A 3-224/1M
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, 2050003607407, Belden, 43679-1, RSMV 3-RKMWV/LED A 3-224/1M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 27,73*
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 28,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.