Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 29498-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 1.00 m Polza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383084-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     29498-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 29498-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt 1.00 m Polzahl: 5 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Stecker, M12 Winkelkupplung,

Verindungsleitung, M12 Stecker und M12 Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
29498-1
Typ (Hersteller-Typ):
RST 5-RKWT 5-228/1M
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,50*
€ 27,10*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 27,12*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 38,88*
€ 52,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.