Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 12018-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 30.00 cm Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383044-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     12018-1
EAN/GTIN:
     4064161267883
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 12018-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gerade 30.00 cm Polzahl: 5 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Stecker, M12 Kupplung, gerade,

Verbindungsleitung, M12 Stecker und M12 Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel. Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 30.00 cm · Kontaktmaterial: CuSn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.5 mm² · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
12018-1
Typ (Hersteller-Typ):
RST 5-RKT 5-228/0|ツ|3M
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.