Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11826-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 5.00 m Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383043-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11826-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 11826-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Stecker, M12 Kupplung, gerade,

Verbindungsleitung, M12 Stecker und M12 Kupplung mit selbstsicherndem Schaubverschluss. Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67/IP69K · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67/IP69K
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
11826-1
Typ (Hersteller-Typ):
RST 4-RKT 4-225/5M
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.