Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11821-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 30.00 cm Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383040-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11821-1
EAN/GTIN:
     4064161267869
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 11821-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gerade 30.00 cm Polzahl: 4 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Stecker, M12 Kupplung, gerade,

Verbindungsleitung, M12 Stecker und M12 Kupplung mit selbstsicherndem Schaubverschluss. Leiterfarbcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 30.00 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67/IP69K · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67/IP69K
Farbe:
orange
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
11821-1
Typ (Hersteller-Typ):
RST 4-RKT 4-225/0|ツ|3M
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.