Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 30602-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383024-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     30602-1
EAN/GTIN:
     4064161267814
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Belden 30602-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 5 1 St.

Anschlussleitung, M12 Stecker, gerade,

Can-/DeviceNet-Thin Kabel einseitig umspritzt mit M12-Stecker, 5 polig, halogenfrei.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Mantelmaterial: TPU · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPU
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
30602-1
Typ (Hersteller-Typ):
0935 253 104/2M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: 2050003606868, Belden, 30602-1, 0935 253 104/2M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,61*
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 20,61*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 42,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.