Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 10966-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 2.00 m Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383021-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     10966-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 10966-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gerade 2.00 m Polzahl: 5 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Kupplung, M12 Stecker,

M12 Kupplung und M12 Stecker mit angespritztem Kabel. Leiterfabcodierung nach Euro-Norm IEC 61076-2-101 D.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
10966-1
Typ (Hersteller-Typ):
0935 253 103/2M
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, 02050003606837, 2050003606837, Belden, 10966-1, 0935 253 103/2M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 37,50*
€ 4,00*
ab € 25,32*
€ 37,79*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 57,94*
€ 75,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.