| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1383018-BP Herst.-Nr.: 11024-1 EAN/GTIN: 4064161267791 |
| |
|
| | |
| Belden 11024-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.
M12 Abschlusswiderstand, Stecker,
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckverbinder · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Marke: | Belden | Schutzart: | IP67 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Steckverbinder | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | M12-Stecker|ツ| gerade | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | konfektionierbar | Verschlussart: | Schraub | Polzahl: | 4 | Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M12 | Herst.-Teilenr.: | 11024-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 0979 PTX 101 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | CuZn | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003606806, 2050003606806, Belden, 11024-1, 0979 PTX 101 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,12* | € 25,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,75* | € 25,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,45* | € 51,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|