| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381977-BP Herst.-Nr.: 4139605 EAN/GTIN: 4006825562330 |
| |
|
| | |
| Einhell R3/8'' auf R1/2'' 4139605 Druckluft-Reduzierung 1 St.
Einhell Kompressoren-Zubehör Reduzierung R3/8'' auf R1/2''
Reduzierung R3/8" Innengewinde - R1/2" Außengewinde
Mit der Einhell Reduzierung können konische R3/8 Zoll-Anschlüsse (Außengewinde) an R1/4 Zoll-Zubehör (Innengewinde) angepasst werden. Die Reduzierung ist aus robustem Metall. Mittels der Reduzierung können vorgegebene 3/8 Zoll AG-Anschlüsse auf 1/4 Zoll IG-Anschlüsse reduziert oder umgekehrt erweitert werden uMit der Einhell Reduzierung können konische R3/8 Zoll-Anschlüsse (Innengewinde) an R1/2 Zoll-Zubehör (Außengewinde) angepasst werden. Die Reduzierung ist aus robustem Metall. Mittels der Reduzierung können vorgegebene 3/8 Zoll IG-Anschlüsse auf 1/2 Zoll AG-Anschlüsse reduziert oder umgekehrt erweitert werden und damit die Palette an Druckluft-Zubehör durch die Verbindung verschiedener Größensysteme ergänzt werden.
Ausstattung: Einhell Reduzierung R3/8" IGR1/2" AG für Kompressoren Zur Anpassung von konischen Anschlüssen an Kompressoren Reduzierung oder Erweiterung zwischen R3/8 Zoll IG und R1/2 Zoll AG Innengewinde und Außengewinde Zum Anschluss von unterschiedlichem Kompressor-Zubehör
Technische Daten: Außengewinde: 3/8" (10 mm) · Gewicht: 16 g
Lieferumfang: 1x Reduzierung R3/8" IG - R1/2"
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Außengewinde: | 3/8" (10 mm) | Gewicht: | 16 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Reduzierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,05* | € 6,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,52* | € 6,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,31* | € 10,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,78* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|