Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-AG 115 4430618 Winkelschleifer 115 mm 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381920-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4430618
EAN/GTIN:
     4006825603279
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Einhell TC-AG 115 4430618 Winkelschleifer 115 mm 500 W

Einhell Winkelschleifer TC-AG 115

Scheibenschutz
Spindelarretierung
Metallgetriebekopf
Zusatzhandgriff
Flanschmutterschlüssel

Mit dem Winkelschleifer TC-AG 115 erhalten Heimwerker ein leichtes, handliches Werkzeug, das beim Trennen, Schleifen und Schruppen in Garten, Werkstatt und Garage solide Leistung bringt. Das Gerät verfügt über einen Scheibenschutz, der für hohe Arbeitssicherheit sorgt. Seine Spindelarretierung ermöglicht schnellen, mühelosen Werkzeugwechsel. Der TC-AG 115 ist mit einem robusten, flachen Metallgetriebekopf ausgestattet, der für gute Kraftübertragung sorgt und an schwer zugänglichen Stellen sehr hilfreich ist. Ein in zwei Positionen verstellbarer Zusatzhandgriff ermöglicht auch bei längeren Arbeitseinsätzen die komfortable, sichere Handhabung. Ein Flanschmutterschlüssel ist ebenfalls vorhanden.

Ausstattung:
Scheibenschutz
Spindelarretierung
Metallgetriebekopf
Zusatzhandgriff
Wiederanlaufschutz
Sicherheitsschalter
Lieferung ohne Trennscheibe

Technische Daten:
Gewicht: 1.68 kg · Leerlaufdrehzahl: 12000 U/min · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Scheibendurchmesser: 115 mm · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
1x Winkelschleifer TC-AG 115

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 297 x 95 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Einhell
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
115 mm
Leistung:
500 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min
Gewicht:
1.68 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer, 04006825603279, 4006825603279, Einhell, 4430618, TC-AG 115
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 34,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,67*
€ 36,42*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 27,61*
€ 37,57*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 38,33*
€ 4,00*
ab € 25,02*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
487014
ab € 12,26*
Sonstiges
kwb
714122
ab € 1,74*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,77*
Sonstiges
kwb
719136
ab € 4,12*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 6,62*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 9,93*
Sonstiges
kwb
795528
ab € 3,89*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,97*
Sonstiges
kwb
791150
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.