Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Heißdraht für Styroporschneider 5 St. Passend für 2228385


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381165-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1381165
EAN/GTIN:
     4016138997255
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneidegerät
TOOLCRAFT Heißdraht für Styroporschneider 5 St. Passend für 2228385

Toolcraft Ersatzdraht für Styropor®-Schneider (2228385)

Nickel-Chrom Draht
Länge 180 mm
Inhalt 5 Stück

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 0.23 mm · Typ: Nickel-Chrom Draht · Weitere technische Daten: Passend für 2228385

Hinweis:
Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 0.23 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
0.23 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Typ:
Nickel-Chrom Draht
Produkt-Art:
Heißdraht für Styroporschneider
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1381165, Ersatzdraht, Heißschneidegerät, Thermosäge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
686
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
5
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,72*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.