Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HM-100 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 20 % rF 90 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380974-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     HM-100
EAN/GTIN:
     4016138996579
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
voltcraft hygrometer
VOLTCRAFT HM-100 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 20 % rF 90 % rF

Voltcraft Hygrometer HM-100

Temperatur und Luftfeuchte
Schnellübersicht durch Klimaindikatoren
Multidisplay

Das Hygrometer HM-100 ermöglicht die Kontrolle der Umgebungsluft und zeigt die Werte im übersichtlichen Display an. Min- und Max-Werte für Luftfeuchte und Temperatur werden gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Klimaindikatoren zeigen schnell und deutlich ein vorhandenes Wohlfühlklima (COMFORT), zu feuchtes (WET) bzw. zu trockenes Klima (DRY) als Symbol und Klartext an. Das Hygrometer kann freistehend aufgestellt oder hängend montiert werden.

Ausstattung:
Multidisplay mit gleichzeitiger Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit · Klimaindikatoren für Komfort, Feucht und Trocken · Min/Max-Anzeige für Temperatur und Luftfeuchte · Temperatureinheit umschaltbar (°C/°F) · Weckerfunktion · Ausklappbarer Standfuß · Wandhalterung · Datumsanzeige · 12/24 h-Uhr.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 90 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 20 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x) · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Displayauflösung: 0,1 °C/1%rF · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Montagematerial für Wandmontage nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 90 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
90 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
20 % rF
Stromversorgung:
Micro-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
125 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: hygrometer, VOLTCRAFT, HM-100, voltkraft, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,90*
€ 24,99*
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 25,01*
€ 3,50*
ab € 33,88*
€ 45,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,80*
€ 48,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.