Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET Schnellstartsystem 136102 Starthilfestrom (12 V)=300 A 12 V-Ausgang 2x, USB-Steckdose 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380676-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136102
EAN/GTIN:
     4003342173902
Suchbegriffe:
Starthilfe
dino starthilfe
starthilfe
Dino KRAFTPAKET Schnellstartsystem 136102 Starthilfestrom (12 V)=300 A 12 V-Ausgang 2x,USB-Steckdose 2x,Verpolungs- u. Elektronikschutz,SOS-Signalleuchte,Ladezustandsanzeige,Elektronikschutz,Arbeitsleuchte,Metallzangen

Schnellstartsystem Kraftpaket 18 Ah

18000 mAh
600 A Spitzenstrom
12 V/10 A und 19 V/3,5 A-Ausgänge
Zum Starten von Motoren bis 8 L
Verpolungsschutz & Elektronikschutz
LED-Leuchte (SOS-/Stroboskop-/Dauerlicht)

Das Kraftpaket mit bärenstarken 18 Ah Kapazität & 600 A Spitzenstrom zum Starten aller Dieselmotoren bis 7.5 L & Benziner bis 8 L Hubraum. Integrierte Powerbank zum Aufladen von u.a. Kameras, Laptops, Mobiltelefonen, Notebooks, Navigationsgeräten, Smartphones, mobile Spielekonsolen, Tablets und zum Betreiben von 12-Volt-Autozubehör mit Netzteil wie Luftkompressoren oder Kühlboxen. Der umfangreiche Lieferumfang besteht aus Starthilfekabel, Ladekabel & Adapterset und sind gemeinsam mit dem Gerät in einer verschließbaren Tasche verpackt. Um einen fehlerhaften Anschluss zu vermeiden, bietet die Dino Starthilfe eine Sicherheitstechnologie mit Verpolungsschutz, Tiefenentladeschutz, Überladeschutz, Unterspannungswarnung und & intelligentem Starthilfekabel. Die integrierte LED-Lampe mit drei Funktionen lässt Sie dabei nicht im Dunkeln stehen. Das Kraftpaket ist ideal für Anwender die nur ein Gerät für alle Motorengrößen benötigen und damit eine Vielzahl an elektrischen Geräten aufladen und betreiben können.

Ausstattung:
Starterkabel mit Verpolungsschutz · Elektronikschutz · LED-Ladestands-Anzeige · LED-Lampe mit 3 Modi (Dauerlicht / SOS / Stroboskoplicht) · USB-Ausgänge (je 1 1 und 2 A) · 12 V-Ausgang (10 A) · 19 V Ausgang (3.5 A) · Starthilfekabelausgang · Hohlstecker-Adapterset · Notebook-/Laptopkabel · USB-Ladekabel 3in1 für Mobiltelefone & Tablets

Technische Daten:
Aufladbar über: 230 V (über Netzteil), inkl. · Batterien: 18 Ah · Energiestationen-Besonderheiten: 12 V-Ausgang 2x,USB-Steckdose 2x,Verpolungs- u. Elektronikschutz,SOS-Signalleuchte,Ladezustandsanzeige,Elektronikschutz,Arbeitsleuchte,Metallzangen · Gewicht: 600 g · Kapazität (mAh, Ah): 18 Ah · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Spitzenstrom (12 V): 600 A · Starthilfestrom (12 V): 300 A · Verbauter Akku: LiPo · Weitere technische Daten: Maximal 20 Starthilfeversuche bei voller Ladung

Lieferumfang:
Inkl. Netzstecker · Zigarettenanzünder-Ladekabel · Intelligentes Starthilfekabel für mit Verpolungsschutz · 3-in-1 Ladekabel (Micro USB-, iphone4-, iphone5-, Tabletstecker) · 12 V-Steckdose · Hohlstecker-Adapter-Set (8-teilig) · Adapterkabel · Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 87 x 27 mm
Kapazität (mAh, Ah):
18 Ah
Aufladbar über:
230 V (über Netzteil)|ツ| inkl.
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Verbauter Akku:
LiPo
Energiestationen-Besonderheiten:
12 V-Ausgang 2x | USB-Steckdose 2x | Verpolungs- u. Elektronikschutz | SOS-Signalleuchte | Ladezustandsanzeige | Elektronikschutz | Arbeitsleuchte | Metallzangen
Spitzenstrom (12 V):
600 A
Batterien:
18 Ah
Starthilfestrom (12 V):
300 A
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: 4003342173902, Dino KRAFTPAKET, 136102, kraftpaket, starthilfekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.