|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1379226-BP Herst.-Nr.: 0180310 EAN/GTIN: 4029713026134 |
| |
|
|  |  |
 | HELIOS PREISSER 0180310 Reifenprofilmesser analog Messbereich Tiefe 30 mm (max)
Reifenprofiltiefenmaß
Ausstattung: aus Hartmessing.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Gewicht: 40 g · Messbereich Tiefe (max.): 30 mm
Weitere Informationen:  |  | Messbereich Tiefe: | 30 mm (max) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Messbereich Tiefe (max.): | 30 mm | Gewicht: | 40 g | Produkt-Art: | Reifenprofilmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04029713026134, 4029713026134, HELIOS PREISSER, 0180310 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 4,09* | € 6,21* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,04* | € 6,22* |  |  |  | | 32 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 4,07* | € 6,22* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,31* | € 10,87* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 11,36* | € 16,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|