Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirFree A-IRIS80 IRIS 80 Luftreiniger 32 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378603-BP
Hersteller:
     Airfree
Herst.-Nr.:
     A-IRIS80
EAN/GTIN:
     5604770300855
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
AirFree IRIS 80 Luftreiniger 32 m² Weiß

Airfree Luftreiniger inkl. Farbtherapie-Licht 32 m²

Lautlos
Wartungsfrei
Tragbar

Airfree fördert Ihre Gesundheit und natürlich auch Ihre Lebensqualität! Airfree Luftreiniger arbeiten völlig wartungsfrei und geräuschlos. Dank patentiertem Keramikkern beseitigen Airfree Luftreiniger bis zu 99,99 % der Unreinheiten in Ihrer Atemluft. Milben, Ozon, Bakterien, Viren, Pollen, Organische Gerüche und selbst Schimmelsporen haben bei Airfree keine Chance.

Airfree Luftreiniger eignen sich ideal für den Einsatz in allen privaten Wohräumen. Insbesondere in Schlafzimmern. Wo andere Geräte mit störenden Betriebsgeräuschen auffallen bleibt Airfree völlig geräuschlos, da es ohne bewegliche Teile durch reine Konvektionsumwälzung arbeitet. Auch in allen anderen Innenbereichen wie Hotel, Büros, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten usw. trägt Airfree zu besserer Gesundheit und mehr Lebensqualität bei.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 32 m² · Gewicht: 1.09 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 48 W · Luftverbesserer-Besonderheiten: mit wechselnder LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 256 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 215 x 256 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
256 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
AirFree
Geeignet für Räume bis max.:
32 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
mit wechselnder LED-Beleuchtung
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
48 W
Gewicht:
1.09 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 5604770300855, AirFree, A-IRIS80, IRIS 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.