Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 90445 Micro-Universalantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377839-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     90445
EAN/GTIN:
     4037373904457
Suchbegriffe:
04037373904457
4037373904457
Sol Expert
90445
Sol Expert 90445 Micro-Universalantrieb

Universalantrieb Micromodelle

Tuning für Modellautos

Als preiswerter Universalantrieb für drahtgeführte- und RC-Modelle eignet sich dieser Antrieb optimal! Durch den kraftvollen langsam laufenden 5pol Motor reicht bereits die Untersetzung von 1:20 bzw. 1:30 zum Antrieb der Modelle. Aber auch als Lösung für Sonderfunktionen kann dieser Satz eingesetzt werden.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 1 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Lieferumfang:
1 Motor · 1 Schnecke · 2 Zähnräder · 1 Achse · 4 Kupferbuchsen · Dioden.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Anzahl Zähne:
30 | 20
Baugröße:
H0
Achs-Durchmesser:
1 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
1:20, 1:30
Produkt-Art:
Micro-Universalantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 18,35*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 18,36*
9 Tage
15
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,08*
€ 26,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.