|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1373311-BP Herst.-Nr.: PS49720 EAN/GTIN: 4009215167849 |
| |
|
|  |  |
 | Pegas PS49720 Laubsäge
Laubsägebogen 75 mm, verstellbar
Sehr leichter und handlicher Laubsägebogen mit verstellbarem Bügel. Mit Schnellspannung. Schnitttiefe 75 mm. Passend für Laubsägeblätter 130 mm.
Technische Daten: Material (Griff): Kunststoff
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Material (Griff): | Kunststoff | Produkt-Art: | Laubsäge |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4009215167849, Pegas, PS49720, Zugsäge |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,60* | € 34,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,06* | € 34,26* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,32* | € 43,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|