Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1372224 Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1372224-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1372224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
1372224 Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 1 St.

Cinch-Stecker gewinkelt

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gewinkelt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
1372224
Typ (Hersteller-Typ):
1372224
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 1372224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.