Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LED Party-Lichteffekt RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362733-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1362733
EAN/GTIN:
     4016138984705
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
Basetech LED Party-Lichteffekt RGB

Disco-Kugel

Die rotierende Disco-Kugel erzeugt eindrucksvolle Lichteffekte in alle Richtungen und bringt Schwung in jede Party.

Ausstattung:
Ein-/ Ausschalter · Kunststoff · 38 Stunden Dauerbetrieb · Standbetrieb.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Ø: 95 mm · Sockel: LED fest eingebaut

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 95 mm x 122 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Basetech
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Party-Lichteffekt
Weitere Suchbegriffe: Basetech, 1362733, Lichtball, Lichtkugel, Discokugel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 10,02*
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.