Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DBK1500_400V Holz Drehmaschine 1100/1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361851-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H011000007
EAN/GTIN:
     9120039902005
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
holzmann drehmaschinen
Holzmann Maschinen DBK1500_400V Holz Drehmaschine 1100/1500 W

Drechselbank DBK 1500 (400V)


Spitzen-Höhe 220 mm
Spitzen-Weite 1500 mm

Massive und verwindungsfreie Stahlkonstruktion mit praktischer Einhandbedienung durch Exzenterspanntechnik. Robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung. M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel. Große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung.

Ausstattung:
Links-/Rechtslauf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 215 kg · Leistung S1: 1100 W · Leistung S6: 1500 W · Spindel-Drehzahl (max.): 2800 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 500 U/min · Spitzen-Höhe: 220 mm · Spitzen-Weite: 1500 mm · Weitere technische Daten: Spindelstock, Gewindeaufnahme: M33 · Morsekonusaufnahme: MK2 · Pinolenweg: 100 mm · Max. Kopierlänge: 1300 mm · Max. Kopiertiefe: 50 mm · Werkstoff: Holz

Lieferumfang:
Planscheibe 220 mm · Schraubenfutter · 4-zack Mitnehmer 40 mm · Zahnkranzbohrfutter, 3-16mm · Aufnahmedorn B16-MK2 · Rollkörner MK2 · Handauflage m. Exzenterspanntechnik · Lünette · Kopiereinrichtung.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
1100/1500 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Werkstoff:
Holz
Leistung S1:
1100 W
Leistung S6:
1500 W
Betriebsspannung:
400 V
Spindel-Drehzahl (max.):
2800 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
500 U/min
Spitzen-Höhe:
220 mm
Spitzen-Weite:
1500 mm
Gewicht:
215 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: drechselbank, 9120039902005, Holzmann Maschinen, H011000007, DBK1500_400V, Kopierdrechselbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.880,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,01*
€ 2.335,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,66*
€ 2.322,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,39*
€ 2.279,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,51*
€ 2.237,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
DP65
ab € 95,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.