Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRF240-24-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 240 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1360939-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRF240-24-1
EAN/GTIN:
     4016138982480
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TDK-Lambda DRF240-24-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 240 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

DIN-Rail/Hutschinen-Netzteil DRF240-24-2

28 V/DC /
240 W Leistung
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Wirkungsgrad bis 91%
150% Spitzenleistung (Peak Power) bis zu 4 Sek.
sehr schmale Bauform, nur 36,5mm breit
Temperatur-Derating erst ab 60°C
Leerlaufleistungsaufnahme <0,5 Watt
ErP konform
Konvektionskühlung, kein Lüfter notwendig
Abschalteingang (Remote On/Off)
Fernsteuerbare Ausgangsspannung 24 - 28V und per Potentiometer am Gerät
Seriell und Parallel schaltbar
Metallgehäuse

Extrem kompaktes Hutschienen-Netzteil für vielfältige Einsatzbereiche zum einfachen Aufschnappen auf TS35 Tragschienen. Dank geringer Leerlauf-Leistungsaufnahme und hervorragendem Wirkungsgrad erfüllt das Gerät die ErP-Richtlinie. Weltweit einsetzbar durch den Weitbereichseingang von 85-264V AC und umfangreicher Zertifizierung.

Ausstattung:
Überspannungsschutz an Eingang und Ausgang · Überstromschutz · Kurzschlussfest · Leerlauffest · Ausgangsspannung von 24 bis 28V einstellbar über Poti sowie mittels Steuerspannung · LED Signalisierung grün = Ausgangsspannung in Ordnung, rot = Gerät läuft in Spitzenlastmodus · Potentialfreier Relais Kontakt 30Vdc/1A, geschlossen wenn Ausgangsspannung in Ordnung · Anschlüsse: Schraubklemmen an Netzeingang und Leistungsausgang, 8-poliger Stecker für Funktionen und Signale.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Gewicht: 900 g · Leistung: 240 W · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 123.4 mm · Weitere technische Daten: Eingangsspannungsbereich 85 bis 264Vac
Ausgangsleistung 240 Watt
Spitzenleistung (Peak Power) bis zu 360 W
Einstellbereich Ausgangsspannung: 24,0 - 28,0 V
Restwelligkeit: <240 mV
Wirkungsgrad: 89/91% (100/200 VACin)
Leerlaufleistungsaufnahme <0,5 Watt
Konvektionsgekühlt
Elektrische Sicherheit geprüft und zertifiziert nach EN/UL/CSA 60950-1, UL-508, CE
EMV nach EN 55022-B, CISPR22-B
Netzteiltyp: getaktet
Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +70°C
Volle Ausgangsleistung bis 60°C
Leistungsderating erst ab 60°C
verstärkte Isolation Eingang/Ausgang 3000Vac

Hinweis:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 49 mm x 123.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
123.4 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
TDK-Lambda
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
DRF240-24-1
Typ (Hersteller-Typ):
DRF240-24-1
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
240 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 218,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 188,55*
€ 226,51*
€ 5,90*
ab € 207,62*
€ 259,51*
Frei Haus
ab € 194,53*
€ 267,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 237,02*
€ 283,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205408
ab € 127,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.