Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Arcturus 60/700 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 35 bis 525 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359364-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4511609
EAN/GTIN:
     4007922010311
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Arcturus 60/700 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 35 bis 525 x

Linsen-Teleskop Arcturus 60/700 AZ carbon

Einsteiger Linsenteleskop mit umfangreichen Zubehör
Azimutale Montierung mit Aluminium-Stativ
Inkl. Software zum leichten Einstieg in die Astronomie

Das klassische Linsensystem mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Brennweite von 700 mm liefert eine gute Abbildungsqualität. Die azimutale Montierung mit Höhenfeineinstellung und das stabile Aluminium-Stativ runden dieses Einsteiger-Paket perfekt ab.
Durch den mitgelieferten Smartphone Kamera Halter halten Sie Ihre Beobachtungen ganz einfach mit Ihrem Smartphone fest und können diese direkt mit Ihren Freunden, Verwandten etc. teilen.
Die azimutale Montierung ermöglicht einen schnellen und einfachen Einstieg in die Astronomie. Dieses Teleskop eignet sich besonders für die visuelle Beobachtung von Himmelsobjekten unseres Sonnensystems - z. B. den Mond oder die nahe gelegenen Planeten. Durch das mitgelieferte Zubehör und die im Lieferumfang enthaltene Astronomie-Software lassen sich auch vom absoluten Einsteiger schnell Erfolge erzielen.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 700 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 2.35 kg · Linsen-Durchmesser: 60 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Azimutal · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 525 x · Vergrößerung (min.): 35 x

Lieferumfang:
Arcturus · LED-Sucher · 2 Okulare 4 & 20 mm · Barlow-Linse 3x · Zenitspiegel · Astronomie-Software zum Download · Smartphone Kamera Halter · Aluminium-Stativ · Zubehör-Ablage · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 60 mm x 700 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Brennweite (Details):
700 mm
Vergrößerung:
35 bis 525 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
525 x
Vergrößerung (min.):
35 x
Linsen-Durchmesser:
60 mm
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
2.35 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922010311, Bresser Optik, 4511609, Arcturus 60/700 AZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,98*
€ 94,95*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 94,97*
€ 3,50*
ab € 85,58*
€ 101,13*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,23*
€ 142,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.