Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Spica 130/650 EQ2 Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 32 bis 488 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359350-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4690919
EAN/GTIN:
     4007922028064
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Spica 130/650 EQ2 Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 32 bis 488 x

Spiegel-Teleskop Spica 130/650 EQ2 carbon

Einsteiger Spiegelteleskop
Ideal für Weitfeldbeobachtungen
Äquatoriale Montierung für exakte Nachführung
Optimal für DeepSky Beobachtungen

Das Spica Teleskop eignet sich aufgrund des Spiegeldurchmessers und der kurzen Brennweite hervorragend für die Beobachtung von großen, lichtschwachen Objekten wie z. B. der Andromeda-Galaxie oder offenen Sternhaufen und großen Gasnebeln in unserer Milchstraße. Es verfügt über eine äquatoriale Montierung (auch parallaktische Montierung genannt). Mit dieser Zweiachsmechanik ist es möglich, die Erddrehung auszugleichen und das zu beobachtende Himmelsobjekt exakt zu verfolgen.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 650 mm · Feinbewegung: manuell · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 130 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 488 x · Vergrößerung (min.): 32 x

Lieferumfang:
Spica · LED-Sucher · 2 Okulare 4 & 20 mm · Barlowlinse 3x · Smartphone Kamera Adapter · Zubehör-Ablage · Stativ · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Brennweite (Details):
650 mm
Vergrößerung:
32 bis 488 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Newton
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
130 mm
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
488 x
Vergrößerung (min.):
32 x
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922028064, Bresser Optik, 4690919, Spica 130/650 EQ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.