Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Stellar 60/800 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 40 bis 600 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359335-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4511759
EAN/GTIN:
     4007922010304
Suchbegriffe:
4007922010304
Bresser Optik
4511759
Stellar 60/800 AZ
Bresser Optik Stellar 60/800 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 40 bis 600 x

Linsen-Teleskop Stellar 60/800 AZ carbon design

Linsenteleskop für Einsteiger zur Erkundung unseres Sonnensystems
Azimutale Montierung für einfachste Bedienbarkeit
Ideal zum Beobachten von Mond und den größeren Planeten

Das Stellar ist ein preiswertes Teleskop für den Einsteiger. Die lange Brennweite macht es zum Spezialisten für Mond- und Planetenbeobachtungen. Mit dem LED-Leuchtpunktsucher wird das Aufsuchen von Himmelsobjekten zum Kinderspiel! Die azimutale Montierung des Stellar Refraktorteleskops ermöglicht einen schnellen und einfachen Einstieg in die Astronomie. Dieses Teleskop eignet sich besonders für die visuelle Beobachtung von Himmelsobjekten unseres Sonnensystems - z. B. den Mond oder die nahe gelegenen Planeten. Durch das mitgelieferte Zubehör und die im Lieferumfang enthaltene Astronomie-Software lassen sich auch vom absoluten Einsteiger schnell Erfolge erzielen.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 800 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 2.3 kg · Linsen-Durchmesser: 60 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Azimutal · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 843 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 600 x · Vergrößerung (min.): 40 x · Vergütung: MgF2, blau · Weitere technische Daten: Stativhöhe 600 - 1020 mm einstellbar

Lieferumfang:
Stellar · 2 Okulare 4 & 20 mm · LED Sucherfernrohr · Zenitspiegel · Smartphone Kamera-Adapter · Barlowlinse 3x · Stativ · Astronomie-Software · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 67 mm x 843 mm
Vergütung:
MgF2|ツ| blau
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
843 mm
Brennweite (Details):
800 mm
Vergrößerung:
40 bis 600 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
600 x
Vergrößerung (min.):
40 x
Linsen-Durchmesser:
60 mm
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Teleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.