Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 60/700 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 35 bis 525 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359299-BP
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9011100
EAN/GTIN:
     4007922201511
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
National Geographic 60/700 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 35 bis 525 x

Refraktor 60/700 AZ

Linsenteleskop für Einsteiger
Schneller und unkomplizierter Aufbau ohne Werkzeug
Montierung: Altazimutal

Das 60/700 Teleskop ist ein Highlight für sich. Das Teleskop lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug aufbauen und ermöglicht den schnellen Einsatz vor Ort. Die achromatische Objektivlinse liefert ein sauberes und kontrastreiches Bild und bietet dem Beobachter durch das Zubehör einen Vergrößerungsbereich von 35-fach bis zu 525-fach. Das 60/700 Teleskop bietet dem Benutzer ein Komplettsystem für den optimalen Einstieg in die Astronomie!

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 700 mm · Feinbewegung: manuell · Linsen-Durchmesser: 60 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Azimutal · Okularaufnahme: 31.7 mm · Vergrößerung (max.): 525 x · Vergrößerung (min.): 35 x

Lieferumfang:
Teleskop · 3 Okulare 4, 12.5 und 20 mm · Sucherfernrohr 5x24 · Barlowlinse 3x · Umkehrlinse 1,5x · Astronomie Software · Stativ · Anleitung

Weitere Informationen:
Brennweite (Details):
700 mm
Vergrößerung:
35 bis 525 x
Marke:
National Geographic
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
525 x
Vergrößerung (min.):
35 x
Linsen-Durchmesser:
60 mm
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922201511, 4007922201511, National Geographic, 9011100, 60/700 AZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.