Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Zoom-Fernglas Topas 8 <bis/> 24 x 50 mm Porro Silber, Schwarz 8962142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359239-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8962142
EAN/GTIN:
     4007922201566
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Bresser Optik Zoom-Fernglas Topas 8 24 xx50 mm Porro Silber,Schwarz 8962142

Zoomfernglas Topas 8 - 24 x 50

Hohes Lichtsammelvermögen
Partielle Gummiarmierung
Bequeme Einstellung der Vergrößerung über Hebel

Das formschöne Bresser Topas 8 - 24 x 50 ist ein bewährtes Fernglas in Porro-Prismenbauweise mit voll vergüteter Optik. Die leistungsstarke, variable Vergrößerung ermöglicht es, das Topas als Zoom-Fernglas für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete zu nutzen. Die Vergrößerung kann bequem auch während der Benutzung durch einen Hebel verändert werden. Ein Dioptrienausgleich ist bei diesem praktischen Fernglas selbstverständlich und durch die umstülpbaren Augenmuscheln ist es bestens für Brillenträger geeignet. Die partielle Gummiarmierung sorgt für sicheren Halt und durch die Mitteltriebfokussierung ist es sinfach zu bedienen. Ein praktisches Gewinde für einen Stativadapter ist integriert um bei längeren Beobachtungen Ermüdungserscheinungen vorzubeugen und bei hoher Vergrößerung ein ruckelfreies Bild zu erhalten.

Ausstattung:
Hohes Lichtsammelvermögen · Bequeme Einstellung der Vergrößerung über Hebel · Mitteltriebfokussierung · Partielle Gummiarmierung · Brillenträgerokulare · Dioptrienausgleich · Stativgewinde · Umstülpbaren Augenmuscheln · Griffige Oberfläche

Technische Daten:
Bauart (Optik): Porro · Gewicht: 848 g · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Material (Prismen): BK-7 · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 184 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 63 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 8 24 x · Vergütung: Vollvergütet blau · geometrische Lichtstärke: 39.06

Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Trageriemen · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 184 x 179 x 64 mm
Vergütung:
Vollvergütet blau
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
grau | schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Material (Prismen):
BK-7
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
63 m
geometrische Lichtstärke:
39.06
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
8 <bis/> 24 x
Gewicht:
848 g
Produkt-Art:
Zoom-Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 04007922201566, 4007922201566, Bresser Optik, 8962142, Topas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 62,11*
€ 75,10*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 76,39*
€ 3,50*
ab € 66,15*
€ 79,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.