Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Fernglas Hunter 7 x 50 mm Porro Schwarz 1150750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359178-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1150750
EAN/GTIN:
     4007922141459
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Bresser Optik Fernglas Hunter 7 x 50 mm Porro Schwarz 1150750

Fernglas Hunter 7 x 50

Prismen und Linsen-System aus hochwertigem BK-7 Glasmaterial
Faltbare Gummiaugenmuscheln
Robuster und gummiarmierter Fernglaskörper

Das Hunter besticht durch kompakte und handliche Bauform, sowie ein klares und kontrastreiches Bild. Die vollvergütete Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute und farbgetreue Bildwiedergabe. Robuster und gummiarmierter Fernglaskörper mit umstülpbaren Augenmuscheln um auch als Brillenträger dieses Fernglas nutzen zu können.

Ausstattung:
Prismen und Linsen-System aus hochwertigem BK-7 Glasmaterial · Blaue Vollvergütung aller optischen Flächen · Dioptrienausgleich · Faltbare Gummiaugenmuscheln · Mitteltrieb Fokussierung · Handliche und griffige Oberfläche · Stativanschlussgewinde · Robuster und gummiarmierter Fernglaskörper

Technische Daten:
Austrittspupille: 7.1 mm · Bauart (Optik): Porro · Blickwinkel: 6,97 ° · Dämmerungszahl (max.): 18.71 · Gewicht: 786 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BK-7 · Nahpunkt: 5 m · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 122 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 7 x · Vergütung: Vollvergütung, blau · geometrische Lichtstärke: 51

Lieferumfang:
Hunter · Tasche · Trageriemen · Schutzkappen · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 170 x 63 mm
Vergütung:
Vollvergütung|ツ| blau
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Bresser Optik
Blickwinkel:
6|ツ|97 °
Bauart (Optik):
Porro
Material (Prismen):
BK-7
Austrittspupille:
7.1 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
122 m
geometrische Lichtstärke:
51
Nahpunkt:
5 m
Dämmerungszahl (max.):
18.71
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
7 x
Gewicht:
786 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 4007922141459, Bresser Optik, 1150750, Hunter, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.