Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134752 Gewindestange M2 1000 mm Stahl galvanisch verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134752-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134752
EAN/GTIN:
     4053199189748
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
TOOLCRAFT 134752 Gewindestange M2 1000 mm Stahl galvanisch verzinkt 1 St.

Gewindestangen

DIN975 Stahl (4.6-5.8) galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M2 · Güte: 4.6 - 5.8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
1x Gewindestange DIN 975.

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Güte:
4.6 - 5.8
Gewinde-Maß:
M2
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m2x1000, din 976, din 976 4x1000, TOOLCRAFT, 134752, Gewinde-Stange, Gewindestangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,71*
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 18,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.