Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134689 Gewindestange M5 1000 mm Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134689-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134689
EAN/GTIN:
     4053199189137
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
TOOLCRAFT 134689 Gewindestange M5 1000 mm Stahl 1 St.

Gewindestangen

DIN975 Stahl (4.6-5.8) Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M5 · Güte: 4.6 - 5.8 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
1x Gewindestange DIN 975.

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Güte:
4.6 - 5.8
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din975 m5, din 976, din 976 m5, TOOLCRAFT, 134689, Gewinde-Stange, Gewindestangen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,34*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.