Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134686 Gewindestange M3 1000 mm Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-134686-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134686
EAN/GTIN:
     4053199189106
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
TOOLCRAFT 134686 Gewindestange M3 1000 mm Stahl 1 St.

Gewindestangen

DIN975 Stahl (4.6-5.8) Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M3 · Güte: 4.6 - 5.8 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
1x Gewindestange DIN 975.

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Güte:
4.6 - 5.8
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m3x1000mm, din 976, din 976 4x1000, TOOLCRAFT, 134686, Gewinde-Stange, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.