Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB.24.SKP-VS Schutzkappe für Gehäuseunterteil Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1342746-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1106216-0
EAN/GTIN:
     4064161266909
Suchbegriffe:
HTS-Steckverbinder
Leistungsstecker
te connectivity leistungsstecker
leistungsstecker
TE Connectivity HB.24.SKP-VS Schutzkappe für Gehäuseunterteil Inhalt: 1 St.

Schutzkappe für Gehäuseunterteil

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
HTS Steckerverbinder-Gehäuse
Herst.-Teilenr.:
2-1106216-0
Typ (Hersteller-Typ):
HB.24.SKP-VS
Material (Details):
Verstärkter Kunststoff
Bauform (Details):
HB.24
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 2-1106216-0, HB.24.SKP-VS, 393-977, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 10,15*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,16*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 13,91*
€ 19,86*
€ 8,95*
ab € 20,81*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.