Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1102898-1 Buchseneinsatz HEE Gesamtpolzahl 18 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1342699-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1102898-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Steckverbinder
hts steckverbinder
TE Connectivity 1102898-1 Buchseneinsatz HEE Gesamtpolzahl 18 1 St.

Buchseneinsatz HEE

Für gedrehte HE Crimpkontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Bauform (Details): HEE · Baugröße (Details): 3 · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Hellgrau · Polzahl (num): 18 · Serie (Steckverbinder HTS): HEE

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3
Gesamtpolzahl:
18
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder HTS):
HEE
Herst.-Teilenr.:
1102898-1
Polzahl:
18
Bauform (Details):
HEE
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1102898-1, HEE.18.BU.C.B1-18, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,75*
€ 25,29*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 25,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 25,31*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 35,61*
€ 47,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.